※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
超硬サイドカッターM80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42958528
品番
BSCM 125X9X25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,300
この商品は
199
種類から選べます
他の種類を見る
超硬工具
チップ材質はM80(鋼・ステンレス鋼用)
外径D(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
9
刃数
18
略号
BSCM