岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートパワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
4
注文コード
42960086
品番
CPRS 4.0
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度
刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
刃径D(Φmm)
4
刃長l1(mm)
22
全長L(mm)
60
刃数
3
柄径(Φmm)
4
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃先長(mm)
5