※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ショートリーマ
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
2.4
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
50
注文コード
42962387
品番
CSR 2.4
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
2.4
刃径公差(mm)
0〜+0.005
全長L(mm)
50
刃長l1(mm)
20
刃数
4
柄径(Φmm)
d:2.5
食付長さ(mm)
a:0.3