※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSR 2.7 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962414 CSR 2.7 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962414

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)2.7 刃長l1(mm)20 全長L(mm)50 注文コード42962414 品番CSR 2.7
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は刃径D・刃長l1・全長Lなど1209種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)2.7 刃径公差(mm)0〜+0.005 全長L(mm)50 刃長l1(mm)20 刃数4 柄径(Φmm)d:3 食付長さ(mm)a:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする