※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSR 3.9 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962536 CSR 3.9 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962536

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)3.9 刃長l1(mm)27 全長L(mm)60 注文コード42962536 品番CSR 3.9
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は刃径D・刃長l1・全長Lなど1209種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.9 刃径公差(mm)0〜+0.005 全長L(mm)60 刃長l1(mm)27 刃数4 柄径(Φmm)d:4 食付長さ(mm)a:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする