※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSR 5.5 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962694 CSR 5.5 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962694

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)5.5 刃長l1(mm)30 全長L(mm)80 注文コード42962694 品番CSR 5.5
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は刃径D・刃長l1・全長Lなど1209種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)5.5 刃径公差(mm)0〜+0.005 全長L(mm)80 刃長l1(mm)30 刃数6 柄径(Φmm)d:5.5 食付長さ(mm)a:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする