曜日別特売
SS5Y5-10L12-03D-N7D0-NA S Series(SS5Y5-10L12) SMC 42962964

S Series(SS5Y5-10L12)SS5Y5-10L12-03D-N7D0-NA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手
(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
バルブ連数3
取付け方法(D) DINレール取付
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
内容量1個注文コード42962964品番SS5Y5-10L12-03D-N7D0-NA
参考基準価格(税別)¥23,160販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
型式
(10) 横配管形
リード線(m)
(2) 1.5
取付け方法
(D) DINレール取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
3
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
ポート管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
リード線芯数
(L1) 34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする