SS5Y5-10L12-08D-N3D0-NA S Series(SS5Y5-10L12) SMC 42963068

S Series(SS5Y5-10L12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42963068 品番 SS5Y5-10L12-08D-N3D0-NA
参考基準価格(税別)¥36,910 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
型式(10) 横配管形 リード線(m)(2) 1.5 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(D) D側 リード線芯数(L1) 34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする