超厚地パワフル先丸

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3足) 注文コード 42965589 品番 6073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

厚地編みのため、ハードな作業に最適です。
履き口は、洗濯に強く、ずれにくいWゴム編みです。

サイズ(cm)24〜27 種類通常 用途安全靴、ゴム長靴、登山靴などを履くハードな作業に 混率(%)綿90・ポリウレタン10 かかとからの長さ(cm)25
注意
※杢柄はアソートで色指定はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
洗車・磨き

超厚・極厚では無く、冬用・普通の厚地って感じです。※杢柄はアソートで色指定はできません。画像は明るいブルーを含んでましたが、送られて来たのは3枚ともダーク系でした。残念。。靴は25.5で このソックスは丁度のサイズだったのは予想外で満足です。 価格は安くも無く・高くも無くって所でしょうか。耐久性が良い事を祈ります。。。

対象商品:
42965564
2025-03-17
用途:
毎日の普通の作業
製造業

厚手で、穴が空きにくく、長持ちしそうなので良いと思います。

対象商品:
42965564
2023-12-24
用途:
除雪作業
建設業・工事業

この時期は手袋と厚手靴下などの防寒グッズが納期的に入手しづらくなるのですが、なんとか年内に間に合って良かったです。 特に今年購入した防寒長靴は少し大きめサイズにしているのであつで靴下を厚手にしないと大変具合が悪いので。。。(^_^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする