曜日別特売
CSRM 8.91 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42968854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSRM 8.91 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42968854
CSRM 8.91 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42968854

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42968854品番CSRM 8.91
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径D(Φmm)8.91刃径公差(mm)0~+0.005全長L(mm)90刃長l1(mm)40刃数6柄径(Φmm)d:9食付長さ(mm)a:1.0~1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする