※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSRM 9.02 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42968958 CSRM 9.02 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42968958

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)9.02 刃長l1(mm)40 注文コード42968958 品番CSRM 9.02
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径D・刃長l1・全長Lなど1209種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)9.02 刃径公差(mm)0〜+0.005 刃長l1(mm)40 形状B 刃数6 柄径(Φmm)d:10 食付長さ(mm)a:1.0〜1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする