曜日別特売

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42973596品番CSR 12.5
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径D(Φmm)12.5刃径公差(mm)0~+0.005全長L(mm)100刃長l1(mm)45刃数6柄径(Φmm)12食付長さ(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする