岡崎精工
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42973849
品番
CSRM 2.005
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
2.005
刃径公差(mm)
0~+0.005
全長L(mm)
50
刃長l1(mm)
20
刃数
4
柄径(Φmm)
2.5
食付長さ(mm)
0.3