岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドアルミ用エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42974707
品番
SAD2 5
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
15
刃数
2
全長(mm)
50
タイプ
2枚刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
5
呼び
SAD2-050
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0