岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
2.5
注文コード
42974786
品番
SED2 2.5
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
8
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
呼び
SED2-025
型式
SED2
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0