岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
4.5
注文コード
42976073
品番
SED4 4.5
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
12
刃数
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.5
呼び
SED4-045
型式
SED4
タイプ
多刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0