大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
42977182
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.4
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴