岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
5.02
刃長l1(mm)
26
注文コード
42977263
品番
CERM 5.02
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・刃長l
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
5.02
刃長l1(mm)
26
内径d1(Φmm)
2.5
首下長l2(mm)
45
材質
超硬
刃数
4
刃形
スパイラル
柄径(Φmm)
d:5
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
a:0.2