大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全156種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
42977706
品番
M3×18
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
グリーン
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43(最小)0.86