SS5Y5-10S3R1-08DS-C6AA-NA S Series(SS5Y5-10S3R1) SMC 42978915

S Series(SS5Y5-10S3R1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数8 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 注文コード42978915 品番SS5Y5-10S3R1-08DS-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥55,390 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はバルブ連数・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(AA) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(R1) オムロンCompoBus/S (16点)対応 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 ポート取出位置【P・E】(D) D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする