岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッドザグリ刃付ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42979153
品番
SDZA-M12
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
14
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
表面処理
OKコート プレミアム
刃長l(mm)
65