岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
4.96
注文コード
42979379
品番
CCRM 4.96
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
刃径D(Φmm)
4.96
刃長l1(mm)
26
全長L(mm)
80
首下長l2(mm)
50
刃数
6
材質
超硬
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
d:4
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
a:0.5