※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
5.99
注文コード
42979476
品番
CCRM 5.99
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
刃径D(Φmm)
5.99
刃長l1(mm)
26
全長L(mm)
100
首下長l2(mm)
65
刃数
6
材質
超硬
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
d:6
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
a:0.8