※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCRM 7.95 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工 42979634 CCRM 7.95 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工 42979634 CCRM 7.95 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工 42979634

超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)7.95 注文コード42979634 品番CCRM 7.95
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径Dなど107種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)7.95 刃長l1(mm)26 全長L(mm)125 首下長l2(mm)85 刃数6 材質超硬 刃形ストレート 柄径(Φmm)d:6 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)a:1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする