大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全356種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42980332
品番
M8×95
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.25
十字穴番号
3
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36(最小)3.73
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。