※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCR 6.6 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42980596 CCR 6.6 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42980596 CCR 6.6 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42980596

超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42980596 品番 CCR 6.6
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)6.6 材質超硬 刃長l1(mm)26 全長L(mm)110 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 首下長l2(mm)70 刃数6 柄径(Φmm)d:6 食付長さ(mm)a:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする