大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/アロック(三価W)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42980795
品番
M2.5×4
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
4
表面処理
アロック
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
材質
鉄
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42(最小)1.00