岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42983527
品番
SBD2 2.0R
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
8
刃数
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
呼び
SBD2-040
型式
SBD2
タイプ
ボールエンドミル
勾配角
0
表面処理
DLCコ-ト
コーナーR(mm)
0
ボール半径R(mm)
2