岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42983545
品番
SBD2 3.0R
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
12
刃数
2
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
呼び
SBD2-060
型式
SBD2
タイプ
ボールエンドミル
勾配角
0
表面処理
DLCコ-ト
コーナーR(mm)
0
ボール半径R(mm)
3