曜日別特売
SMS100-0.9X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS100-0.9X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983877
SMS100-0.9X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983877
SMS100-0.9X25.4 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工 42983877

超硬ソリッドメタルソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径D(Φmm)100
厚さT(mm)0.9
穴径d1(Φmm)25.4
刃数56
内容量1個注文コード42983877品番SMS100-0.9X25.4
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

外径D(Φmm)
100
穴径d1(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
0.9
刃数
56
ボス径d2(Φmm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする