※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッド面取ミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
20
注文コード
42984455
品番
SVM 20X120
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
ドリル径(Φmm)
20
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
d:20
先端角(°)
120
表面処理
ノンコート
材質
超硬
刃数
2
刃長l(mm)
40
ねじれ角(°)
30
底刃幅f(mm)
1.2