※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッド面取ミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
42984525
品番
SVMA 6X90
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
ドリル径(Φmm)
6
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
d:6
先端角(°)
90
表面処理
OKコート(TiAIN系のコーティング) 耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性に優れており、高速切削が可能です
材質
超硬
刃数
2
刃長l(mm)
12
ねじれ角(°)
30
底刃幅f(mm)
0.4