※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42984683
品番
BCCRT 14.5XMT2
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
刃径D(Φmm)
14.5
材質
先ムクTOP SOLID
刃長l1(mm)
36
全長L(mm)
200
シャンク
モールステーパシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
首下長l2(mm)
118
刃数
8
柄径(Φmm)
a:1.5
シャンクNo.
MT2