※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCCRT 28.0XMT3 超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工 42984954 BCCRT 28.0XMT3 超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工 42984954

超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42984954 品番 BCCRT 28.0XMT3
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)28 材質先ムクTOP SOLID 刃長l1(mm)46 全長L(mm)260 シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 首下長l2(mm)159 刃数10 柄径(Φmm)a:1.5 シャンクNo.MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする