※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCCR 18.5 超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42985128 BCCR 18.5 超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42985128

超硬チャッキングリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42985128 品番 BCCR 18.5
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)18.5 材質先ムクTOP SOLID 刃長l1(mm)37 全長L(mm)195 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 首下長l2(mm)130 刃数8 柄径(Φmm)d:20、a:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする