※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCCR 23 超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42985216 BCCR 23 超硬チャッキングリーマ(S軸) 岡崎精工 42985216

超硬チャッキングリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42985216 品番 BCCR 23
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)23 材質先ムクTOP SOLID 刃長l1(mm)41 全長L(mm)230 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 首下長l2(mm)160 刃数8 柄径(Φmm)d:25、a:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする