画像準備中

超硬ハードリーマ OKハードコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)3 注文コード42985365 品番CKRHM 3.00
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は刃径Dなど191種類から選べます 他の種類を見る

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。
ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。
HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート)
右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用

刃径D(Φmm)3 刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 柄径(Φmm)3 食付長さ(mm)0.5 材質超硬SOLID 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 表面処理OKハードコート コーティングOKハードコート 刃径公差+0.0050 ねじれ角(°)8(右ネジレ)
注意
※リーマ作業は使用機械や作業条件により適正切削条件の変動が著しいので、適宜調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする