大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全172種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42986002
品番
M3.5×7
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
7
ねじピッチ
0.6
十字穴番号
2
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.73(最小)1.15