※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHRS 3 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987377 CHRS 3 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987377 CHRS 3 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987377

超硬ハイヘリカル ショートリーマ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42987377 品番 CHRS 3
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ

刃径D(Φmm)3 材質超硬 刃長l(mm)22 全長L(mm)60 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4 柄径(Φmm)d:3 食付長さ(mm)a:0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42987675
2020-12-05
用途:
ノックピンの加工に使用
その他業種

まだ、4ヶ所の加工ですが、精度に問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする