岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ハイヘリカル ショートリーマ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42987456
品番
CHRS 3.8
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ
刃径D(Φmm)
3.8
材質
超硬
刃長l(mm)
22
全長L(mm)
60
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ヘリカル刃
刃数
4
柄径(Φmm)
d:4
食付長さ(mm)
a:0.5