大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42987664
品番
M3×9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
98
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
9
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
材質
鉄
表面処理
ステンコート
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43(最小)0.86