※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHRS 6.6 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987736 CHRS 6.6 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987736 CHRS 6.6 超硬ハイヘリカル ショートリーマ 岡崎精工 42987736

超硬ハイヘリカル ショートリーマ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42987736 品番 CHRS 6.6
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHR)のショートタイプ

刃径D(Φmm)6.6 材質超硬 刃長l(mm)30 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4 柄径(Φmm)d:7 食付長さ(mm)a:0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42987675
2020-12-05
用途:
ノックピンの加工に使用
その他業種

まだ、4ヶ所の加工ですが、精度に問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする