SS5Y5-10S6F41-04E-C4-NA S Series(SS5Y5-10S6F41) SMC 42988146

S Series(SS5Y5-10S6F41)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポート管接続口径【P・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手 注文コード42988146 品番SS5Y5-10S6F41-04E-C4-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,830
この商品はポート管接続口径5種類から選べます 他の種類を見る
バルブ連数4 ポート管接続口径【P・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ユニット数(1) 1連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする