※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬パワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
7
注文コード
42988296
品番
CPR 7
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
7
刃長l1(mm)
26
全長L(mm)
110
首下長l2(mm)
70
刃数
4
材質
超硬
刃形
スパイラル
柄径(Φmm)
8
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃先長(mm)
6