※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPRM 6.95 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工 42988454 CPRM 6.95 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工 42988454 CPRM 6.95 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工 42988454

超硬パワフルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)6.95 注文コード42988454 品番CPRM 6.95
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は刃径Dなど201種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)6.95 刃長l1(mm)26 全長L(mm)110 首下長l2(mm)70 刃数4 材質超硬 刃形スパイラル 柄径(Φmm)8 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃先長(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする