画像準備中

超硬パワフルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)8.97 注文コード42988673 品番CPRM 8.97
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径Dなど201種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)8.97 刃長l1(mm)26 全長L(mm)135 首下長l2(mm)90 刃数4 材質超硬 刃形スパイラル 柄径(Φmm)10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃先長(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする