岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬パワフルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
8.98
注文コード
42988689
品番
CPRM 8.98
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
8.98
刃長l1(mm)
26
全長L(mm)
135
首下長l2(mm)
90
刃数
4
材質
超硬
刃形
スパイラル
柄径(Φmm)
10
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃先長(mm)
7