SS5Y5-10S6N3-16B-C6D-NA S Series(SS5Y5-10S6N3) SMC 42989354

S Series(SS5Y5-10S6N3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42989354 品番SS5Y5-10S6N3-16B-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥126,170 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(3) SIユニット プラスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする