SS5Y5-10S6N42-06B-C6AA-NA S Series(SS5Y5-10S6N42) SMC 42989792

S Series(SS5Y5-10S6N42)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数6 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 注文コード42989792 品番SS5Y5-10S6N42-06B-C6AA-NA
参考基準価格(税別)¥92,730 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
型式(10) 横配管形 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ユニット数(2) 2連 バルブ連数6 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(AA) 直接取付 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする