岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
2.97
注文コード
42990317
品番
CHRSM 2.97
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
刃径D(Φmm)
2.97
材質
超硬
刃長l(mm)
22
全長L(mm)
60
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ヘリカル刃
刃数
4
柄径(Φmm)
d:3
食付長さ(mm)
a:0.5